| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12G9101 Herst.-Nr.: 1.20.126.402/0000 EAN/GTIN: 4099889256161 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltelement, 1.20.126.402/0000, RAFI Dieses Schaltelement hat externe Stößel und kann daher nur mit Drucktastern, Wahlschaltern und Schlüsselschaltern kombiniert werden. Das PCB-Schaltelement befindet sich auf einer gemeinsamen Platine mit anderen Komponenten. Diese kann dann zusammen mit den Betätigungselementen und Signalgebern hinter der Frontplatte montiert werden. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Land- und Forstmaschinen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Leiterplattenanschluss | Ausführung: | Schaltelement | Beleuchtbar: | Ja | Isolationsspannung: | 50 V | Kontaktmaterial: | gold | Nennspannung: | 35 V | Nennstrom: | 100 mA | Schaltfunktion: | 1 Schließer | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.00323 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, rafi hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |