Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.603/9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.603/9000
Schaltelement, 1 Schließer + 1 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.603/9000
Artikel-Nr.:
     4502-12G9109
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.603/9000
EAN/GTIN:
     4099889256246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschalter Not Halt
Schaltelement, 1.20.126.603/9000, RAFI Dieses Schaltelement hat externe Stößel und kann daher nur mit Drucktastern, Wahlschaltern und Schlüsselschaltern kombiniert werden. Das PCB-Schaltelement befindet sich auf einer gemeinsamen Platine mit anderen Komponenten. Diese kann dann zusammen mit den Betätigungselementen und Signalgebern hinter der Frontplatte montiert werden. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Land- und Forstmaschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Isolationsspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
1.5 A
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.