Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend/tastend, 2 Schließer, Bund rund, weiß/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend/tastend, 2 Schließer, Bund rund, weiß/schwar
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend/tastend, 2 Schließer, Bund rund, weiß/schwar
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend/tastend, 2 Schließer, Bund rund, weiß/schwar
Artikel-Nr.:
     4502-12G9647
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.11.021.006/0020
EAN/GTIN:
     4099889251500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Wahlschalter, 1.11.021.006/0020, RAFI Wahlschalter mit vielfältigen Schaltstellungen und M12 Anschluss EIGENSCHAFTEN * Prägnante Haptik * Sichere Goldkontakte * Einfacher M12 Stecker-Anschluss * Geschützte Kontakte durch dichtes Gehäuse Technische Daten * Befestigungsart: Gewindering * Bundform: rund * Einbaudurchmesser: 30,3 mm * Einbautiefe: 36,2 mm * Einbauhöhe: 17,6 mm * Schaltstrom, max.: 100 mA * Schaltspannung, max.: 32 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12 Stecker, 4-polig
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
1 x 90°/1 x 40°
Einbaudurchmesser:
30.3 mm
Einbauhöhe:
17.6 mm
Einbautiefe:
36.2 mm
Farbe Betätiger:
weiß/schwarz
Farbe Frontring:
Edelstahl
Kontaktfunktion:
rastend/tastend
Kontaktmaterial:
gold
Schaltfunktion:
2 Schließer
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.042/0000
ab € 4,08*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,13*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.