Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
USB Einbaubuchse
>
Artikel
USB 3.0 Kabeldurchführung, unbeleuchtet, Bund rund, schwarz, Frontring Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G9669
Hersteller:
Rafi
Herst.-Nr.:
1.11.099.002/0010
EAN/GTIN:
4099889251708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Kabeldurchführung, 1.11.099.002/0010, RAFI Kabeldurchführung für Frontplatten. Vorderseite USB 3.0 oder RJ45, Rückseite mit entsprechender Buchse im Gehäuse oder 55 cm Kabel und Buchse Technische Daten * Befestigungsart: Gewindering * Bundform: rund * Einbaudurchmesser: 30,3 mm * Einbautiefe: 30,8 mm * Einbauhöhe: 5,2 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB Stecker Typ A
Ausführung:
USB 3.0 Kabeldurchführung
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
30.3 mm
Einbauhöhe:
5.2 mm
Einbautiefe:
30.8 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe Frontring:
Edelstahl
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Schalter
>
Befehlsgeräte und Meldegeräte
>
Betätiger und Meldeelemente
Weitere Suchbegriffe:
usb einbaubuchse 3.0
,
usb buchse
,
kabeldurchführung schwarz
,
Adapter
,
Adapterkabel
,
Adapterleitung
,
USB-Adapterkabel
,
USB-Adapterleitung
,
Steckverbinderadapter
,
USB-Adapter
,
Befehls- und Meldegerät
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Tülle
,
Durchführungstülle
,
Kabeleinführung
,
Computer
,
Computerzubehör
,
USB-Kabel
,
USB-Leitung
,
USB-Anschlusskabel
,
USB-Anschlussleitung
,
USB-Verbindungskabel
,
USB-Verbindungsleitung
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
DV-Verbindungskabel
,
DV-Verbindungsleitung
,
Kommunikationsverbindungskabel
,
Kommunikationsverbindungsleitung
,
PC-Verbindungskabel
,
PC-Verbindungsleitung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Datensteckverbinder
,
DV-Steckverbinder
,
PC-Steckverbindung
,
USB-Durchgangsverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel, für Befehlsgeräte, 5.04.013.042/0000
Rafi
5.04.013.042/0000
ab € 4,15*
Zubehör
Befestigungswinkel, für Befehlsgeräte, 5.04.013.043/0000
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,15*
Zubehör
RAFI 5.05.800.062/0000 BEFESTIGUNGSSCHLÜSSEL
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen