Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Chloropren-Schlauch
>
Artikel
Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 4 mm, L 30 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk, -
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12H3359
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
600-02947
EAN/GTIN:
5022660690990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Schutz- und Isoliertüllen Serie Helsyn H von HellermannTyton Leicht aufbringbar, mit hoher Dehnfähigkeit und festem Sitz, einsetzbar zur Isolation und zum Schutz von kleinen Bauteilen, Steckverbinderanschlüssen, Kabelübergängen usw... Reißdehnung: min. 500 % Zulassungen/Normen: BS-3858 Typ 1, BS-4 G 198 Part 1 Type 1, DEF STAN 59-15 D2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutz und Isoliertülle
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4 mm
Länge:
30 mm
Material:
Chloropren-Kautschuk
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Isolierschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Norpreneschlauch
,
Durchführungstülle
,
Kabeldurchführungstüllen
,
Kabeltüllen
,
Isolierschlauch
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Schrumpfschlauch
,
Schutzschlauch
,
hellermann schrumpfschlauch schwarz
,
chloropren tüllen
,
chloropren tüllen hellermann
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Hülse
,
Isolationstülle
,
Isolierschutztülle
,
Isoliertülle
,
Kabelisolierhülse
,
Kabelisoliertülle
,
Schutztülle
,
Tülle
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
,
Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör
,
Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder
,
Steckverbinderzubehör
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06997*
€ 0,09137*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0708*
€ 0,0928*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0751*
€ 0,0988*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,076*
€ 0,0991*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0713*
€ 0,1153*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,089*
€ 0,106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 1,153* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufweitezange 2.5/5 inklusive Dornen
HellermannTyton
621-00200
ab € 237,26*
Zubehör
Dreidornzange inklusive Dorne NA1/3
HellermannTyton
621-10103
ab € 68,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen