Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle, max. Bündel-Ø 5 mm, Kunststoff/Metall, weiß, (H) 15 mm, 17077


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nagelschelle, max. Bündel-Ø 5 mm, Kunststoff/Metall, weiß, (H) 15 mm, 17077
Nagelschelle, max. Bündel-Ø 5 mm, Kunststoff/Metall, weiß, (H) 15 mm, 17077
Artikel-Nr.:
     4502-12H3852
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     17077
EAN/GTIN:
     4040849170775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Nagelschellen Typ fixpoint KBCR. Mit Stahlnagel, in Kunststoffbox; Farbe: weiß. Technische Merkmale (Typ, max. Kabeldurchmesser, Nagel (Durchmesser x Länge)): KBCR 5, D 5,0 mm, Nagel 1,7 x 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nagelschelle
Farbe:
weiß
Höhe:
15 mm
Material:
Kunststoff/Metall
max. Bündeldurchmesser:
5 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Nagelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,94*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,97*
4 Tage
1559
pro Packung
€ 9,90*
ab € 1,92*
€ 2,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,02*
€ 28,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.