Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle, max. Bündel-Ø 10 mm, Kunststoff/Metall, weiß, (H) 23 mm, 17082


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nagelschelle, max. Bündel-Ø 10 mm, Kunststoff/Metall, weiß, (H) 23 mm, 17082
Nagelschelle, max. Bündel-Ø 10 mm, Kunststoff/Metall, weiß, (H) 23 mm, 17082
Artikel-Nr.:
     4502-12H3862
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     17082
EAN/GTIN:
     4040849170829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Nagelschellen Typ fixpoint KBCR. Mit Stahlnagel, in Kunststoffbox; Farbe: weiß. Technische Merkmale (Typ, max. Kabeldurchmesser, Nagel (Durchmesser x Länge)): KBCR 10, D 10 mm, Nagel 2,3 x 23 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nagelschelle
Farbe:
weiß
Höhe:
23 mm
Material:
Kunststoff/Metall
max. Bündeldurchmesser:
10 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabelbefestigung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Nagelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
14
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,44*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 2,63*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 3,74*
6 Tage
816
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 3,84*
€ 5,65*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,53*
€ 28,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.