Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 367 x 8.9 mm, Bündel-Ø 10 bis 100 mm, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 367 x 8.9 mm, Bündel-Ø 10 bis 100 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 367 x 8.9 mm, Bündel-Ø 10 bis 100 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 367 x 8.9 mm, Bündel-Ø 10 bis 100 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 367 x 8.9 mm, Bündel-Ø 10 bis 100 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 367 x 8.9 mm, Bündel-Ø 10 bis 100 mm, schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-12H4293
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HV9100-C0
EAN/GTIN:
     4099891201500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, HV9100-C0, Panduit Panduit HV9100-C0 Inline-Kabelbinder für die perfekte Balance zw. stark und flexibel. Er ist ausreichend flexibel, um sich an unregelm. Bündel anzupassen, und haben doppels. Zähne und ein Verriegelungsdesign mit 2 Keilen, die zusätzliche Verriegelungsstärke mit geringer Einfädelkraft hinzufügen. Features * Die gebogenen Spitzen lassen sich leicht zu einem Bogen formen. * In-Line Binderdesign für paralleles Einführen des Binders in den Kopf, was zu einem niedrigeren Profil auf Kabelbündeln führt * Lösbare Kopfposition zur temporären Bündelung von Kabeln
Weitere Informationen:
Breite:
8.9 mm
Dicke:
1.9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
367 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
100 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
10 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
Chemikalienbeständig:
Nein
min.Haltekraft:
710 N
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2969*
€ 0,3642*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,59*
1 Tag
5
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 27,38*
€ 40,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,16*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 686,72*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.