Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten-Kleber 10 g Spritze, UHU TURBO FIX² FLÜSSIG KRAFT 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Komponenten-Kleber 10 g Spritze, UHU TURBO FIX² FLÜSSIG KRAFT 10G
2-Komponenten-Kleber 10 g Spritze, UHU TURBO FIX² FLÜSSIG KRAFT 10G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L4854
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     TURBO FIX² FLÜSSIG KRAFT 10G
EAN/GTIN:
     4026700519389
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebstoff, TURBO FIX² FLÜSSIG KRAFT 10G, UHU TURBO FIX² FLÜSSIG KRAFT 10G Schneller, starker 2-Komponenten Reparaturkleber auf Cyanacrylat-Basis mit hohen spaltfüllenden Eigenschaften. Geeignet für viele verschiedene Reparaturen im Haus und im Freien, selbst zwischen nicht passenden Oberflächen. Die Gelkonsistenz ermöglicht Anwendungen in jedweder Ausrichtung. Features * Superschnell * Extrem stark * Gelkonsistenz * Temperaturbeständig: -40° C/+80° C * Wasserbeständig * Lösungsmittelfrei * Präziser und sauberer Auftrag * Transparent
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Komponenten-Kleber
Behälter:
Spritze
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik
Inhalt:
10 g
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.