Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten-Kleber 10 g Spritze, UHU TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Komponenten-Kleber 10 g Spritze, UHU TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX 10G
2-Komponenten-Kleber 10 g Spritze, UHU TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX 10G
Artikel-Nr.:
     4502-12L4856
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX 10G
EAN/GTIN:
     4026700519532
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebstoff, TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX 10G, UHU TURBO FIX² FLÜSSIG FLEX 10G Schneller, starker 2-Komponenten Reparaturkleber auf Cyanacrylat-Basis mit hohen spaltfüllenden Eigenschaften. Geeignet für viele verschiedene Reparaturen und Materialien, bei denen Flexibilität notwendig ist, selbst zwischen nicht passenden Oberflächen. Die Gelkonsistenz ermöglicht Anwendungen in jedweder Ausrichtung. Features * Superschnell * Extrem stark * Gelkonsistenz * Temperaturbeständig: -40° C/+80° C * Wasserbeständig * Lösungsmittelfrei * Präziser und sauberer Auftrag * Transparent
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Komponenten-Kleber
Behälter:
Spritze
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Gummi, Kunststoffe, Glas
Inhalt:
10 g
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.