| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L593 Herst.-Nr.: PU 9225 SF ME 50ML EGFD EAN/GTIN: 4002872012446 |
| | | |
|
| | |
| Zwei-Komponenten-Klebstoff, 1766017, Teroson TEROSON PU ist ein Zweikomponentenklebstoff auf Polyurethan-Basis, der bei Raumtemperatur aushärtet. Für eine beschleunigte Härtung empfiehlt es sich die Temperatur auf 60 bis 70 °C zu erhöhen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reparatur-Klebstoff | Behälter: | Kartusche | Farbe: | grau | Geeignet für: | Kunststoffe | Inhalt: | 50 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0119 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H372 Schädigt die Organe | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Zweikomponentenklebstoff |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 31,62* | € 38,91* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,42* | € 43,37* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 80,43* | € 94,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|