Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage, 30 kg/100 mg, CCS 30K0.1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage, 30 kg/100 mg, CCS 30K0.1.
Zählwaage, 30 kg/100 mg, CCS 30K0.1.
Artikel-Nr.:
     4502-12L6842
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 30K0.1.
EAN/GTIN:
     4045761153271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählsystem, CCS 30K0.1., Kern - Waagen CCS 30K0.1. Zählsystem Max 30 kg: d=0,0001 kg Features * Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden * Referenzwaage KERN CFS: * Diese auch einzeln einsetzbare ProfiZählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und StückgutVolumina * Über Tastenblock programmierbar: * gewünschte Referenzstückzahl * bekanntes Referenzgewicht * Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 mg
Ausführung:
Zählwaage
Wägebereich:
30 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
15.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, Zählsysteme, Zählwaage, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 468,67*
€ 513,51*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 430,24*
€ 513,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,33*
€ 532,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,86*
€ 559,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 542,72*
€ 592,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,63*
€ 705,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,44*
€ 697,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,72*
€ 668,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,36*
€ 654,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,72*
€ 645,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 542,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,18*
Zubehör
Kern
266684
ab € 181,21*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 218,77*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 326,27*
Zubehör
Kern
267430
ab € 53,98*
Zubehör
Kern
267429
ab € 250,51*
Zubehör
Kern
267431
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.