Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 5 g Flasche, Ergo 5012 5,0G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber 5 g Flasche, Ergo 5012 5,0G
Sekundenkleber 5 g Flasche, Ergo 5012 5,0G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9500
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5012 5,0G
EAN/GTIN:
     4099891432966
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber
Ergo 5012 Sekunden-Kleber universal Mit patentiertem Dosierverschluss, selbstreinigend beim Schließen (kein Verkleben), schnellhärtender Standardtyp in stufenlos verstellbarem und bedarfsgerechtem Feinstdosierer, für Anwendungen auf Kunststoff, Gummi, Metall, Stoff, Leder, Holz, Keramik usw. Temperaturbereich: - 30 bis +80 °C Inhalt: Dosierer mit 5g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sofortklebstoff
Behälter:
Flasche
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Gummi, Kunststoffe, Glas
Inhalt:
5 g
Viskosität:
70 bis 120 mPa∙s
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 5g flasche, kunststoffkleber, kunststoffkleber ergo, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber, CA-Kleber, Cyanacrylat-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.