Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 290, Anaerobe Schraubensicherung, 50 mlFlasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 290, Anaerobe Schraubensicherung, 50 mlFlasche
LOCTITE 290, Anaerobe Schraubensicherung, 50 mlFlasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9737
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 290 BO 50ML EGFD
EAN/GTIN:
     5010266290539
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Gewindesicherungsklebstoff, LOCTITE 290, Loctite LOCTITE 290 ist eine mittel-/hochfeste flüssige Schraubensicherung zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen. Das Produkt dringt aufgrund seiner niedrigen Viskosität und hohen Kapillarwirkung in die Gewindezwischenräume ein, ohne dass die Verbindungen vorher gelöst werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Das Produkt kann auch Porositäten in Schweißnähten, Guss- und Sintermetallteilen ausfüllen. Features * Ideal zur Sicherung von vormontierten Schraubverbindungen, z.B. an Mess- und Regelgeräten, elektrischen Anschlüssen und für Stellschrauben * Nur für Metall geeignet * Muss zum Demontieren erwärmt werden
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schraubensicherung
Farbe:
grün
Festigkeit:
mittel
Inhalt:
50 ml
Viskosität:
niedrig
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.077 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung henkel hochfest, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Sicherungsmittel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,96*
€ 38,33*
3 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 30,00*
€ 38,34*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 32,65*
€ 41,40*
1
€ 4,00*
ab € 32,33*
€ 41,40*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,9492* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.