Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 4204 TB20G EGFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 4204 TB20G EGFD
Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 4204 TB20G EGFD
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9784
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 4204 TB20G EGFD
EAN/GTIN:
     5010266454184
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff, LOCTITE 4204, Loctite LOCTITE 4204 ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. Features * Geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe * Flexibel * Lösungsmittelfrei * Sehr hohe Viskosität * Handfest in 10 - 30 Sek.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sofortklebstoff
Behälter:
Flasche
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi
Inhalt:
20 g
Viskosität:
4000 mPa∙s
Gewicht:
0.034 kg
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 7,60*
ab € 23,70*
€ 31,21*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 31,37*
12 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 32,10*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 27,79*
€ 32,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 29,16*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,458* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,56*
Zubehör
Henkel
373363
ab € 164,55*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 11,55*
Zubehör
Henkel
2099006
ab € 12,24*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.