Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturkleber 5 g/4 ml , Loctite LOCTITE AA 319/LOCTITE SF 7649


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Strukturkleber 5 g/4 ml , Loctite LOCTITE AA 319/LOCTITE SF 7649
Strukturkleber 5 g/4 ml , Loctite LOCTITE AA 319/LOCTITE SF 7649
Strukturkleber 5 g/4 ml , Loctite LOCTITE AA 319/LOCTITE SF 7649
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9806
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE AA 319/7649 KT5G/4ML DE
EAN/GTIN:
     4100630296913
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Aktivator
Kleber für Glasbruchsensor
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Strukturkleber, LOCTITE AA 319/LOCTITE SF 7649, Loctite LOCTITE AA 319/LOCTITE SF 7649 ist ein transparenter, hellbernsteinfarbener, anaerob härtender modifizierter Acrylatklebstoff, mit mittlerer Viskosität. Zu den typischen Anwendungen zählen Verbundwerkstoffen wie z. B. Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strukturkleber
Farbe:
klar/bernstein
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Glas, Keramik
Inhalt:
5 g/4 ml
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 10,65*
€ 13,41*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,40*
€ 13,50*
3 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 14,42*
1
€ 3,19*
ab € 10,84*
€ 14,75*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 20,47*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,47*
€ 24,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,18*
€ 24,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,50*
€ 23,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,68*
€ 22,23
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 17,38*
€ 20,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,40*
€ 19,52
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,33*
€ 17,05
pro Satz
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,86*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.