Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturkleber 25 ml Spritze, Loctite LOCTITE AA 3494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strukturkleber 25 ml Spritze, Loctite LOCTITE AA 3494
Strukturkleber 25 ml Spritze, Loctite LOCTITE AA 3494
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9843
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE AA 3494 LC SY25ML EN/DE
EAN/GTIN:
     4058093034415
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Strukturkleber, LOCTITE AA 3494, Loctite LOCTITE AA 3494 ist ein transparenter Acrylat-Sofortklebstoff, der sich gut für Kunststoffe, Keramik, Glas und Metalle eignet. Er hat eine hohe Aushärtegeschwindigkeit bei Bedarf. LOCTITE AA 3494 härtet in Sekundenschnelle bei einer UV-Bestrahlung von 365 nm zu einer schlagfesten Verklebung aus, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber längerer Feuchtigkeit oder Wassereinwirkung aufweist. Typische Anwendungen sind das Verkleben und Abdichten oder Vergießen von Glas mit sich selbst oder mit anderen Materialien, wie z. B. dekoratives Glas mit rauer Oberfläche, geformtes Glasgeschirr oder Beleuchtungskomponenten für die Automobilindustrie. Features * 1K-System * Sehr hohe Viskosität * Hohe Transparenz und Vergilbungsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strukturkleber
Behälter:
Spritze
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Glas
Inhalt:
25 ml
Viskosität:
6000 mPa∙s
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 53,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 60,49*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 66,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,12*
€ 67,30*
1
€ 4,95*
ab € 61,83*
€ 78,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.