Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 300 g Kartusche, Loctite LOCTITE 454 CR300G EGFD/ES/IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber 300 g Kartusche, Loctite LOCTITE 454 CR300G EGFD/ES/IT
Sekundenkleber 300 g Kartusche, Loctite LOCTITE 454 CR300G EGFD/ES/IT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9862
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 454 CR300G EGFD/ES/IT
EAN/GTIN:
     5010266454825
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Sofortklebstoff, LOCTITE 454, Loctite LOCTITE 454 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Die gelförmige Konsistenz erlaubt Arbeiten an senkrechten Flächen ohne Tropfen. LOCTITE 454 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen. Features * Universell einsetzbarer gelförmiger Sofortklebstoff * Perfekt für alle schnellen Reparaturen * Ideal für Überkopf-Arbeiten und senkrechte Flächen * Klebt Holz, Metall, Keramik sowie die meisten Kunststoffe mit- und untereinander * Zieht nicht ein, eignet sich zum Verkleben von porösen/stark saugenden Materialien * Fließt und tropft nicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sofortklebstoff
Behälter:
Kartusche
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Elastomere
Inhalt:
300 g
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.368 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 201,35*
€ 237,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 214,19*
€ 244,24*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 248,26*
1
Frei Haus
ab € 238,23*
€ 271,79*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 262,23*
€ 299,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,34*
€ 338,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
1 Stück enthält 300 Gramm (ab € 0,8741* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 174,41*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,86*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.