Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 500 g Flasche, Loctite LOCTITE 438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber 500 g Flasche, Loctite LOCTITE 438
Sekundenkleber 500 g Flasche, Loctite LOCTITE 438
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9908
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 438
EAN/GTIN:
     5010266413044
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff, LOCTITE 438, Loctite LOCTITE 438 ist ein schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er erreicht in 10 - 20 Sekunden Handfestigkeit. Er hat eine hohe Schlagfestigkeit und ist flexibel. Er ist geeignet zum Kleben von Kunststoff, Gummi, Metall, porösen und saugenden Materialien, sauren Oberflächen. Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Features * Härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus * Ideal für kleine bis mittelgroße Teile * Hervorragende Haftung auf den meisten Werkstoffen * Geeignet für Gummi und Kunststoffe * Lösungsmittelfrei * Gut geeignet für Metalle, poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sofortklebstoff
Behälter:
Flasche
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi
Inhalt:
500 g
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.575 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 342,94*
€ 396,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 352,43*
€ 396,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 390,34*
€ 440,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 395,73*
€ 446,76*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 485,14*
€ 535,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,13*
€ 636,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,93*
€ 634,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,87*
€ 617,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,14*
€ 577,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.