Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyanacrylat Kleber 50 g Spritze, Loctite 422 50G FLASCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cyanacrylat Kleber 50 g Spritze, Loctite 422 50G FLASCHE
Cyanacrylat Kleber 50 g Spritze, Loctite 422 50G FLASCHE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L998
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 422 50G FLASCHE
EAN/GTIN:
     4100630278230
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Klebstoff, 422 50G FLASCHE, LOCTITE 422 50G FLASCHE ist ein transparenter, farbloser, hochviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Features * Härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus * Geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe * Hervorragende Haftung auf den meisten Werkstoffen * Handfest in 20 - 40 Sek. * Ideal für kleine bis mittelgroße Teile * Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Cyanacrylat Kleber
Behälter:
Spritze
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik
Inhalt:
50 g
Viskosität:
1,7 bis 3 Pa∙s
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 33,51*
€ 43,29*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 43,31*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 33,64*
€ 43,51*
1
€ 3,19*
ab € 35,54*
€ 45,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 41,19*
€ 52,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,8238* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 174,94*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,35*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,90*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.