Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8K 1.4 DisplayPort Kabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8K 1.4 DisplayPort Kabel, 2 m
8K 1.4 DisplayPort Kabel, 2 m
8K 1.4 DisplayPort Kabel, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-12M301
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340201-020-S
EAN/GTIN:
     4016032481010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel, DB-340201-020-S, DIGITUS Das 8K DisplayPort Anschlusskabel 1.4 Version erfüllt die Anforderungen hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation. Ultimatives 8K Erlebnis mit Ultra-HD II Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel. Features * DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker * Verbindet PC/Computer, Laptop, Notebook oder Grafikkarte für Gaming mit DP-fähigen Geräten wie Fernseher, Bildschirm, Monitor, Projektor/Beamer, Display * Kompatibel zu den DP-Standards 1.4, 1.3 und 1.2 * Die vergoldeten Präzisionsstecker sorgen für optimale Signalqualität und Schutz vor Korrosion * Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Nylon Geflecht bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, digitus displayport kabel 2m, adapterkabel dvi, displayport kabel 2m, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 2,90*
ab € 6,95*
€ 9,47*
€ 6,78*
ab € 6,96*
€ 9,48*
€ 4,50*
ab € 7,11*
€ 9,68*
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.