Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer 9120KA, 52-57 KG, 2,74 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balancer 9120KA, 52-57 KG, 2,74 M
Balancer 9120KA, 52-57 KG, 2,74 M
Balancer 9120KA, 52-57 KG, 2,74 M
Balancer 9120KA, 52-57 KG, 2,74 M
Artikel-Nr.:
     4502-12P6610
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     9120KA
EAN/GTIN:
     4099891450236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Balancer, 1301720320, Aero-Motive Aero-Motive Schwerer Industrieeinsatz KA Balancer mit Verlängerter Kabelhub, Obere/untere Bullard-Haken und oberer Schäkel, Traglast 52.0-57.0 kg (115.0-126.0 lb), 2.74 m (9.0') Hub KA-Balancer, ausgestattet mit zwei Kraftfedern, sind die Arbeitspferde für die schweren Industriewerkzeuge mit einem Gewicht von bis zu 110 kg [240 lb]. Die automatische Sicherheitsverriegelung ist ein leistungsbasiertes System, das bei einem Leistungsverlust einer der beiden Federn auslöst. Das Safety-Lock-System kann von qualifiziertem Personal leicht eingestellt und vollständig getestet werden, um die gewünschten Sicherheitsverriegelungserwartungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Arretierung:
ohne Arretierung
Ausführung:
Balancer
Gehäusematerial:
Aluminium
Hub:
2.74 m
Seil-Durchmesser:
4.76 mm
Tragfähigkeit max.:
57 kg
Tragfähigkeit min.:
52 kg
Federbruchsicherung:
Ja
Seilauszug:
2.7 m
manuelle Arretierung:
Ja
Absturzsicherung:
Ja
Tragseil:
Verzinkt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.967,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.136,00*
€ 2.541,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.120,13*
€ 2.522,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,69*
€ 2.433,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,80*
€ 2.367,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.967,14*
€ 2.340,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aero-Motive
31277-200
ab € 264,11*
Sonstiges
Aero-Motive
CBALT7
ab € 98,81*
Sonstiges
Aero-Motive
CBALT9
ab € 102,81*
Sonstiges
Aero-Motive
CBGK
ab € 141,55*
Sonstiges
Aero-Motive
DSAKC
ab € 46,82*
Sonstiges
Aero-Motive
DRMK7
ab € 335,65*
Sonstiges
Aero-Motive
DLKK
ab € 41,31*
Sonstiges
Aero-Motive
31276-170
ab € 263,68*
Sonstiges
Aero-Motive
31277-170
ab € 263,22*
Sonstiges
Aero-Motive
31276-220
ab € 262,34*
Sonstiges
Aero-Motive
31277-220
ab € 264,13*
Sonstiges
Aero-Motive
DSLK
ab € 32,44*
Sonstiges
Aero-Motive
31091-1-RP
ab € 163,17*
Sonstiges
Aero-Motive
31276-200
ab € 262,83*
Sonstiges
Aero-Motive
AG12852-7-RP
ab € 91,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.