Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 1 Öffner, 250 V, 4 A, 1.20.126.201/9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 1 Öffner, 250 V, 4 A, 1.20.126.201/9000
Schaltelement, 1 Öffner, 250 V, 4 A, 1.20.126.201/9000
Artikel-Nr.:
     4502-13G0253
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.201/9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED Array
Schaltelement, 1201262019000, RAFI Diese Schaltelemente haben interne Stößel und können daher nur mit Not-Aus- und Pilzdrucktastern kombiniert werden. Die PCB-Schaltelemente befinden sich auf einer gemeinsamen Platine mit anderen Komponenten. Diese können dann zusammen mit den Betätigern und Meldeleuchten hinter der Frontplatte montiert werden. Die Schaltelemente "schweben" direkt unter den Aktoren auf der Leiterplatte hinter der Frontplatte und lassen viel Platz für andere Bauteile. Im Mittelkanal des Schaltelements befinden sich entweder Lichtleiter für den Einsatz von SMT-LEDs oder es können 3 mm THT-LEDs zur Beleuchtung eingebaut werden. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Land- und Forstmaschinen * Baumaschinen * Handbediengeräte * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Isolationsspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
4 A
Schaltfunktion:
1 Öffner
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, rafi hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.