Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,5 N,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,5 N,
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,5 N,
Artikel-Nr.:
     4502-13G1097
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZMW00AP00PCAA
EAN/GTIN:
     4099889212556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Schnappschalter, ZMW00AP00PCAA, C&K Der Mini-Schnappschalter wird in der Automobilindustrie eingesetzt. Mit seiner kompakten Größe und dem zuverlässigen Schnappmechanismus eignet er sich für Anwendungen, bei denen ein ausreichend langer Hub erforderlich ist, so dass er auch bei wiederholter Verwendung eingesetzt werden kann. Features * Lange und ausreichende Hubeinstellung für hohe Zuverlässigkeit und Isolation * Geräuschlos für geräuschlosen Einsatz * Kompakte Größe - ideal, wenn der Platz begrenzt ist
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
1,5 N
Gehäusematerial:
PBT
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/30 VDC
Schaltpunkt:
12,9 mm ±0,3 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,87*
3000
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 2,89*
10
€ 8,95*
ab € 2,66*
€ 3,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 8.610,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.