Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, PA, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 47.8 mm, natur, -60 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, PA, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 47.8 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 47.8 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 47.8 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 47.8 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 47.8 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 47.8 mm, natur, -60 bis
Artikel-Nr.:
     4502-13H1064
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-C
EAN/GTIN:
     0074983540457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun
Kabelbinder für normale Anforderungen Typ Panduit PAN-TY PLT. Nicht lösbar Mit abgewinkelten Binderenden Typ PLT.
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
188 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
47.8 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
min.Haltekraft:
222 N
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.01176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03859*
€ 0,05249*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03986*
€ 0,05406*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0589*
5 Tage
12000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0377*
€ 0,059*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0891*
€ 0,106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0778*
€ 0,0926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,0801
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,59*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,37*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,88*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,12*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.