Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Nylon, (L x B) 368 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 102 mm, natur, -60 bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 368 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 102 mm, natur, -60 bi
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 368 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 102 mm, natur, -60 bi
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 368 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 102 mm, natur, -60 bi
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 368 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 102 mm, natur, -60 bi
Kabelbinder, Nylon, (L x B) 368 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 102 mm, natur, -60 bi
Artikel-Nr.:
     4502-13H1078
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4I-C
EAN/GTIN:
     0074983540686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Kabelbinder für normale Anforderungen Typ Panduit PAN-TY PLT. Nicht lösbar Mit abgewinkelten Binderenden Typ PLT.
Weitere Informationen:
Breite:
3.7 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
368 mm
Material:
Nylon
max. Bündeldurchmesser:
102 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
min.Haltekraft:
178 N
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.00183 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1325*
€ 0,1665*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1324*
€ 0,1687*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1369*
€ 0,1729*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,259*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,275*
€ 0,327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM3H-A-L
ab € 0,5648*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.