Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, PA, (L x B) 109.2 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 19 mm, natur, -60 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, PA, (L x B) 109.2 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 19 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 109.2 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 19 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 109.2 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 19 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 109.2 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 19 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 109.2 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 19 mm, natur, -60 bis
Kabelbinder, PA, (L x B) 109.2 x 2.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 19 mm, natur, -60 bis
Artikel-Nr.:
     4502-13H1100
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLC1M-S4-C
EAN/GTIN:
     0074983550388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Kabelbinder, PLC1M-S4-C, PANDUIT Die Arretierungsbind PLC1M-S4-C dienen zur Befestigung von Kabelbündel an anderen Oberflächen wie Bedienfeldern, Kommunikationsracks, Wänden oder Decken. Das Kabelbinder-Design ermöglicht das Bündeln vor oder nach dem Festschrauben der Klemme mit einer Schraube der Größe Nr. 4 (M2.5). Features * Die gebogene Spitze lässt sich leicht von flachen Oberflächen abheben und ermöglicht ein schnelleres Einfädeln, um die Installation zu beschleunigen * Einteilige Konstruktion für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit * Für die Verwendung in Innenräumen
Weitere Informationen:
Breite:
2.5 mm
Dicke:
1.1 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
109.2 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
19 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
min.Haltekraft:
80 N
Gewicht:
0.00041 kg
Ursprungsland:
SG
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,219*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,31*
1 Tag
11
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 17,49*
€ 29,02*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 30,02*
€ 43,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,71*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 206,05*
Zubehör
Panduit
T25F-C
ab € 23,86*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,13*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.038,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.