Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 76 mm, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 76 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 76 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 76 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 76 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 7.6 mm, Bündel-Ø 4.8 bis 76 mm, schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-13H1774
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3H-TL0
EAN/GTIN:
     4099891202996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, PLT3H-TL0, PANDUIT Der PLT3H-TL0-Kabelbinder mit Verriegelung wurde entwickelt, um den Anforderungen wetterbeständiger Anwendungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Ausgestattet mit einer gebogenen Spitze, die ein einfaches Aufnehmen von flachen Oberflächen und ein schnelleres Einfädeln ermöglicht, hergestellt aus wetterfestem Nylon 6.6.
Weitere Informationen:
Breite:
7.6 mm
Dicke:
1.9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
290 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
76 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
4.8 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
min.Haltekraft:
534 N
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,1765*
€ 0,2307*
250
€ 6,90*
ab € 0,145*
€ 0,258*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.