Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm, schwarz,
Kabelbinder, lösbar, PA, (L x B) 290 x 3.7 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 76 mm, schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-13H1776
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3I-M0
EAN/GTIN:
     4099891203016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, PLT3I-M0, PANDUIT Der PLT3I-M0 Kabelbinder mit Verriegelung wurde entwickelt, um den Anforderungen allgemeiner Anwendungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Ausgestattet mit einer gebogenen Spitze, die ein einfaches Aufnehmen von flachen Oberflächen und ein schnelleres Einfädeln ermöglicht, hergestellt aus wetterfestem Nylon 6.6. Features * Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch ultraviolettes Licht - Innen- und Außeneinsatz * Einteilige Konstruktion für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
3.7 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
290 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
76 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
min.Haltekraft:
178 N
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,056*
€ 0,0753*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,05751*
€ 0,07601*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05905*
€ 0,07835*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0754*
€ 0,12*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0708*
€ 0,1361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1361*
€ 0,162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1082*
€ 0,1288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0981*
€ 0,1167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,83*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 204,63*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,89*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.039,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.