| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-13L0032 Herst.-Nr.: CYANOLIT 203 TX 20 G EAN/GTIN: 4099891433307 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebstoff, CYANOLIT 203 TX 20 G, PANACOL CYANOLIT 203 TX 20 G ist ein einkomponentiger, transparenter und feuchtigkeitsbeständiger Cyanacrylatklebstoff, mit einer sehr guter Haftung auf Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Aufgrund der hohen Viskosität ist es für spaltfüllende Verklebungen oder raue Fügeteiloberflächen optimal geeignet. Die strukturviskosen Eigenschaften ermöglichen eine einfache, schnelle und automatisierte Verarbeitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Cyanacrylat Kleber | Behälter: | Spritze | Farbe: | transparent | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik | Inhalt: | 20 g | Viskosität: | 1,3 Pa∙s | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.042 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber spritze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |