| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L0033 Herst.-Nr.: CYANOLIT 241 F 20 G EAN/GTIN: 4099891433314 |
| | | |
|
| | |
| Klebstoff, CYANOLIT 241 F 20 G, PANACOL CYANOLIT 241 F 20 G ist ein niedrigviskoser, einkomponentiger Cyanacrylatklebstoff, mit einer sehr guten Haftung auf Kunststoffen und Metallen. Es bindet rasch ab. Initiiert wird die Abbindereaktion durch Feuchtigkeit auf der Fügefläche und aus der umgebenden Luft. Die niedrige Viskosität ermöglicht kapillares Einfließen in die Klebefuge. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Cyanacrylat Kleber | Behälter: | Spritze | Farbe: | transparent | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik | Inhalt: | 20 g | Viskosität: | 30 bis 50 mPa∙s | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0326 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber, CA-Kleber |
| | |
| |