| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L112 Herst.-Nr.: CYANOLIT 201/2 CCM EAN/GTIN: 4099891433376 |
| | | |
|
| | |
| Klebstoff, CYANOLIT 201/2 CCM, PANACOL CYANOLIT 201/2 CCM ist ein sehr niedrigviskoser, schnellhärtender Klebstoff mit ausgezeichneter Kapillarwirkung. Besonders geeignet für kleinflächige Verklebungen und für Anwendungen, bei denen der Klebstoff produktions- oder konstruktionsbedingt erst nach der Grundmontage appliziert werden kann. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Cyanacrylat Kleber | Behälter: | Spritze | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik | Inhalt: | 2 g | Viskosität: | 2 mPa∙s | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.5222 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber, CA-Kleber |
| | |
| |