Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Artikel
Krepp-Abdeckband, 15 x 0.2 mm, Papier, gelb/weiß, 50 m, 04330 00CHAMOIS 50M 15M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-13L7476
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
04330 00CHAMOIS 50M 15MM
EAN/GTIN:
4005800022913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet für Temperaturen die beim Tauch- oder Schwall-Löten auftreten, hält einer Temperatur von ca. +140 °C bis max. 1 Stunde stand, ist dehnbar und in einem Stück wieder abziehbar, wobei eventuelle Klebemasserückstände in allen gebräuchlichen Reinigungsbädern sehr leicht entfernbar sind; Farbe: gelblich-weiß, Rollenlänge: 50 m. Typ: 4330-15, Breite 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstklebende Elektronik-Kreppband
Breite:
15 mm
Dicke:
0.2 mm
Farbe:
gelb/weiß
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Material:
Papier
max. Temperatur:
140 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Chemische Hilfsmittel
>
Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
tesa malerkrepp 50 m x 15 mm
,
abdeckband tesa
,
abdeckband
,
Band
,
Klebe-, Isolier- und Reparaturband
,
Klebeband
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Werkstattausstattung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 10,17*
Lager 8685
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 10,31*
Lager 42XH2
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 18,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,36*
€ 21,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2056* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen