tesa Maler Krepp 4319 Papierabdeckband, 15 mm x 50 m starkt gekreppt, schmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve, kann leicht in Kurven oder dreidimensional verkleb...
Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende...
TESA Blue Krepp 4308 blau 15mm x 50 Meter Temperaturbeständiges Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten. Blue Krepp 4308 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband, mit hervorragender Klebkr...
tesa Maler Krepp 4322 Papierabdeckband, 15 mm x 50 m stark gekreppt, sehr hohe Klebkraft, hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Unt...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
tesakrepp® 4309 – Papierabdeckband Eigenschaften: • Besonders dehnbar und flexibel • Sehr gute Anfangsklebekraft • Sehr gute Lack- und Füllerhaftung • Nassschlifffest • Lässt sich nach der Ofentroc...
tesa tesakrepp 4319 für Kurven 04319-00005-00 Kreppband tesakrepp® Hellbraun (L x B) 50 m x 15 mm 20 St. tesakrepp® 4319 für Kurven im 20er Pack - Malerband für Kurven und Rundungen bei Malerarbeit...
tesa-Krepp 4341 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4341 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist ...