Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Abdeckband, 25 x 0.2 mm, Papier, gelb/weiß, 50 m, 04330 00CHAMOIS 50M 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepp-Abdeckband, 25 x 0.2 mm, Papier, gelb/weiß, 50 m, 04330 00CHAMOIS 50M 25M
Krepp-Abdeckband, 25 x 0.2 mm, Papier, gelb/weiß, 50 m, 04330 00CHAMOIS 50M 25M
Artikel-Nr.:
     4502-13L7480
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04330 00CHAMOIS 50M 25MM
EAN/GTIN:
     4005800021954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet für Temperaturen die beim Tauch- oder Schwall-Löten auftreten, hält einer Temperatur von ca. +140 °C bis max. 1 Stunde stand, ist dehnbar und in einem Stück wieder abziehbar, wobei eventuelle Klebemasserückstände in allen gebräuchlichen Reinigungsbädern sehr leicht entfernbar sind; Farbe: gelblich-weiß, Rollenlänge: 50 m. Typ: 4330-25, Breite 25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstklebende Elektronik-Kreppband
Breite:
25 mm
Dicke:
0.2 mm
Farbe:
gelb/weiß
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Material:
Papier
max. Temperatur:
140 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 15,06*
7 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 17,10*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 17,19*
7 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 17,90*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.