Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4330, 50m x 25mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2835000025
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04330-00018-00
EAN/GTIN:
     4005800021954
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4330

Nassfestes, besonders hitzebeständiges Papierabdeckband mit hoher Reißfestigkeit. Schwach gekreppter, dünner Träger für flache Lackkanten. Ausgezeichnete Lack- und Füllerhaftung. Abdecken bei hochwertigen Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
25 mm
Stärke:
175 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, tesakrepp®, 4330, tesakrepp® 4330 50m x 25mm Chamois.tesakrepp 4330 50m x 25mm chamois, Malerband, 043300001800, 04330-00018-00, tesakrepp® 4330
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 15,06*
7 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 17,10*
Lager 8685
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 17,19*
7 Tage
unbekannt
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 17,90*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2744* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 206,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.