Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf HDMI Typ A, BS10-71035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf HDMI Typ A, BS10-71035
Adapterkabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf HDMI Typ A, BS10-71035
Artikel-Nr.:
     4502-13M4005
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-71035
EAN/GTIN:
     4099891064051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
DisplayPort Kabel, BS10-71035, SHIVERPEAKS DisplayPort Kabel 1.4, DisplayPort Stecker auf HDMI Stecker Typ A, schwarz, 2 m. Mit dem Displayport 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Features * Überträgt digitale Bild- und Tonsignale * Unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s * Farbabtastung von 4:4:4 * Sie kann einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz entsprechen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
HDMI Typ A
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.119 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 2m, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 2160p, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, HDMI-Adapterkabel, HDMI-Kabeladapter, DisplayPort-Adapterkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, HDMI-Kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,97*
€ 5,50*
ab € 7,73*
€ 11,98*
2 Tage
409
€ 4,50*
ab € 8,57*
€ 12,25*
€ 4,99*
ab € 10,34*
€ 14,64*
€ 3,50*
ab € 26,31*
€ 35,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-71025
ab € 7,31*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-71055
ab € 11,93*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-71065
ab € 17,59*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-71075
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.