Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel, 2 m, blau, HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, SP77482


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel, 2 m, blau, HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, SP77482
Adapterkabel, 2 m, blau, HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, SP77482
Adapterkabel, 2 m, blau, HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, SP77482
Adapterkabel, 2 m, blau, HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, SP77482
Adapterkabel, 2 m, blau, HDMI-Stecker Typ A auf DVI-D-Stecker, SP77482
Artikel-Nr.:
     4502-13M5011
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77482
EAN/GTIN:
     4099891014841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
HDMI/DVI Kabel, SP77482, shiverpeaks HDMI / DVI-D 24+1 Video-Kabel, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, 2,00 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HDMI-Stecker Typ A
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker
Ausführung:
Adapterkabel
Farbe:
blau
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi hdmi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 8,30*
€ 5,50*
ab € 6,43*
€ 8,31*
2 Tage
65
€ 4,50*
ab € 7,35*
€ 8,53*
€ 3,50*
ab € 24,84*
€ 28,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77480
ab € 5,87*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77481
ab € 6,37*
Sonstiges
Shiverpeaks
SP77483
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.