Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), 10 m, blau, SP77448


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), 10 m, blau, SP77448
DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), 10 m, blau, SP77448
DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), 10 m, blau, SP77448
DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), 10 m, blau, SP77448
DVI-D-Stecker (24+1) auf DVI-D-Stecker (24+1), 10 m, blau, SP77448
Artikel-Nr.:
     4502-13M5021
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP77448
EAN/GTIN:
     4099891017668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
shiverpeaks dvi kabel 24+1
DVI 24+1 Kabel, SP77448, shiverpeaks DVI-D Verbindungskabel, 24+1, Dual-Link, vergoldete Kontakte, mit 2x Ferrit, 10,00 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DVI-D-Stecker (24+1)
Anschluss (2):
DVI-D-Stecker (24+1)
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
blau
Kabellänge:
10 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.325 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 10m, dvi kabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DVI-Anschlusskabel, DVI-Anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 4,50*
ab € 27,93*
€ 37,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,55*
€ 38,69*
€ 3,50*
ab € 41,07*
€ 53,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.