Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13M5043 Herst.-Nr.: BS10-49155 EAN/GTIN: 4017538007469 |
| | |
|
| | |
| DisplayPort Kabel, BS10-49155, shiverpeaks Das BS10-49155 ist ein DisplayPort 1.2-Kabel, mit dem Sie Ihre Grafikkarte z.B. an einen Monitor, Fernseher oder Videoprojektor anschließen. Ein DisplayPort-Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gbit/s und eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | DisplayPort | Anschluss (2): | DisplayPort | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.5 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,56* | € 8,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,61* | € 8,21* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,81* | € 32,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|