Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband, 19 x 0.18 mm, PVC, braun, 20 m, 710-10608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband, 19 x 0.18 mm, PVC, braun, 20 m, 710-10608
Isolierband, 19 x 0.18 mm, PVC, braun, 20 m, 710-10608
Artikel-Nr.:
     4502-14L140
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10608
EAN/GTIN:
     4031026402253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
PVC-Isolierbänder Typ HellermannTyton HelaTape Flex 1000+ Professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen, bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten, mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung, erfüllt die IEC 60454-3-1-5/5-PVCP/105 Anforderung, Primärisolierung für Verbindungen bis 1,0 kV, flammhemmend nach UL 510. Durchschlagfestigkeit: 45 kV/mm Haftung auf Trägermaterial: 2,0 N/10 mm Reißfestigkeit: 30 N/10 mm Betriebstemperatur: - 18 bis +105 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierband
Breite:
19 mm
Dicke:
0.18 mm
Farbe:
braun
Länge:
20 m
Material:
PVC
max. Temperatur:
105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband hellermann, elektroisolierband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 6,41*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,42*
1
€ 5,00*
ab € 5,05*
€ 7,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 7,57*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,48*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,51* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.