Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium PVC-Isolierband 19mmx20m, braun FLEX1000+19x20 BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Isolierband 19mm x 20m braun Box
Premium Isolierband 19mm x 20m braun Box
Premium Isolierband 19mm x 20m braun Box
Artikel-Nr.:
     3517I-15863172
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-10608
EAN/GTIN:
     4031026548647
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

Premium PVC-Isolierband 19mmx20m, braun FLEX1000+19x20 BN

Hochflexibles, Allwetter Premium PVC-Isolierband. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforderungen. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen . Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,05*
1
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,07*
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,65*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,20*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,02* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.