Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Isolierband 19mmx20m braun Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5129599
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-BN
EAN/GTIN:
     4031026548647
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband. Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C gemäß CSA C22.2. Erfüllt die IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 Anforderungen. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei niedriger Umgebungstemperatur. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung. Isolieren, Schützen, Reparieren, Instandhalten, Kennzeichnen und mehr. Druckempfindlicher, hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis. Primärisolierung für Verbindungen bis 1 kV. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Flammhemmend nach UL 510. RoHS konform. Das Premium-Isolierband HelaTape Flex 1000+ ist ein professionelles Allwetter PVC-Isolierband mit hervorragenden Wickeleigenschaften auch bei Minustemperaturen. Das Isolierband bleibt über einen großen Temperaturbereich elastisch und lässt sich sehr gut verarbeiten. Erzielen Sie optimale Isolierergebnisse im Innen- und Außenbereich wie beispielsweise bei Kabelmantelreparaturen und bei elektrischen Verbindungen. HelaTape Flex 1000+ wird empfohlen als Primärisolierung für Anwendungen bis 1 kV. Farbe: braun, Breite: 19 mm, Stärke: 0,18 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 20 m, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Temperaturbeständigkeit: -18...105 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HTAPE-FLEX1000+C19X20-PVC-BN
Ident Code:
710-10608
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, elektroisolierband 19 mm x 20 m, elektroisolierband, elektroisolierband braun, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,05*
1
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 6,07*
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,65*
1
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,20*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,35* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.