Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylbeschichtete Gewebefolie Etikett, Aufdruck "9", (B x H) 6.2 x 19 mm, max. B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vinylbeschichtete Gewebefolie Etikett, Aufdruck "9", (B x H) 6.2 x 19 mm, max. B
Vinylbeschichtete Gewebefolie Etikett, Aufdruck "9", (B x H) 6.2 x 19 mm, max. B
Vinylbeschichtete Gewebefolie Etikett, Aufdruck "9", (B x H) 6.2 x 19 mm, max. B
Artikel-Nr.:
     4502-14L3826
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     592-11069
EAN/GTIN:
     4031026172682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Lieferung auf Bogen mit 72 Etiketten, Vorbedruckte Etikette, 592-11069, Hellermann-Tyton Vorbedruckte Etiketten, selbstklebend, 6,2 x 19 mm, gelb, Aufdruck Ziffer 9. Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern. Die Produkte sind ideal für die Installation vor Ort. Features * Kennzeichnungsetikett aus wetterfestem Baumwollgewebe * Kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden * Die Flexibilität des Materials und der dicke Gummiklebstoff gewährleisten einen guten Kontakt auch auf unebenen Untergründen * Wird auf handlichen Karten geliefert und ist vor der Anwendung leicht zu entfernen
Weitere Informationen:
Aufdruck:
9
Ausführung:
Etikett
Breite:
6.2 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
19 mm
Material:
Vinylbeschichtete Gewebefolie
max. Bündeldurchmesser:
4 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,67*
€ 65,62*
€ 5,95*
ab € 50,22*
€ 65,63*
€ 5,46*
ab € 51,29*
€ 67,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,774*
€ 71,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,19*
€ 71,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,37*
€ 84,9303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,398*
€ 83,77362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,916*
€ 78,44004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,512*
€ 76,76928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,424*
€ 74,28456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,774*
€ 65,18106
pro Packung
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,03043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
592-11070
ab € 0,02904*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11071
ab € 0,02914*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11060
ab € 49,97*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11061
ab € 49,74*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11400
ab € 50,80*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11062
ab € 49,79*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11063
ab € 49,70*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11401
ab € 51,14*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11064
ab € 50,10*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11065
ab € 49,65*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11066
ab € 49,73*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11402
ab € 51,17*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11067
ab € 49,75*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11068
ab € 52,47*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11001
ab € 51,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.