| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-15B652 Herst.-Nr.: AB 14 EAN/GTIN: 4099889685961 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Codierbrücken Typ AB. Aus hauchvergoldetem Messing, mit abgestuften Stiften. Typ: AB 14, Raster 5,08 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Nennstrom: | 3 A | Rastermaß: | 5.08 mm | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.00023 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIL-Adressierbrücke, DIL-Kodierbrücke, DIL-Kurzschlussbrücke, DIL-Lötbrücke, DIL-Steckbrücke, DIL-Verbindungsbrücke, DIP-Adressierbrücke, DIP-Kodierbrücke, DIP-Kurzschlussbrücke, DIP-Lötbrücke, DIP-Steckbrücke, DIP-Verbindungsbrücke, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Kurzschlussbrücke, Kurzschlussstecker, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbind..., Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Verbindungsbrücke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |