Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauinstrument, 1,5 A, 3 A, 45 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauinstrument, 1,5 A, 3 A, 45 x 45 mm
Einbauinstrument, 1,5 A, 3 A, 45 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     4502-15K200
Herst.-Nr.:
     4801530000B
EAN/GTIN:
     4099891453121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Analog Messinstrument
Analoganzeige
Anzeigeinstrumente Typ GMW EQB. Dreheisenmesswerk nach Sicherheitsnorm EN 61010, für Gleich- und Wechselstrom und Spannung, mit schwarzem Schmalrahmen nach DIN 43718; Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend und nicht tropfend nach UL 94 V-0, Glas: blendarm, Genauigkeitsklasse: 1,5, Skaleneinteilung: grobfein, Eigenverbrauch: bei Strom/Spannung 0,6 bis 0,8 VA/2,5 VA, Schutzart: IP 52, Gebrauchslage: senkrecht, Einbautiefe: ohne/mit Abdeckungen 53/66 mm. Ausführung mit Rahmenmaß 48 x 48 mm Typ EQB 48. Ausschnittsmaße: 45 x 45 mm, Skalenlänge: 42 mm, Arbeitsspannung: max. 300 V, Prüfspannung: 3,5 kV, Gewicht: 100 g. Typ: 48015 30000 B, 1,5/3,0 A
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Breite des Ausschnitts:
45 mm
Einbautiefe:
66 mm
Höhe:
45 mm
Höhe des Ausschnitts:
45 mm
max. Strom:
3 A
Min. Strom:
1.5 A
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.