Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauinstrument, ohne/mit Abdeckungen 53/66 mm, 68 x 68 mm, 7210200000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauinstrument, ohne/mit Abdeckungen 53/66 mm, 68 x 68 mm, 7210200000B
Einbauinstrument, ohne/mit Abdeckungen 53/66 mm, 68 x 68 mm, 7210200000B
Artikel-Nr.:
     4502-15K218
Herst.-Nr.:
     7210200000B
EAN/GTIN:
     4099891453213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Analog Messinstrument
Analoganzeige
Anzeigeinstrument GMW EQB 72; Rahmenmaß 72 x 72 mm Dreheisenmesswerk nach Sicherheitsnorm EN 61010 für Gleich- und Wechselstrom und Spannung mit schwarzem Schmalrahmen nach DIN 43718 Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend und nicht tropfend nach UL 94 V-0 Glas: blendarm Genauigkeitsklasse: 1,5 Skaleneinteilung: grobfein Eigenverbrauch: bei Strom/Spannung 0,6 bis 0,8 VA/2,5 VA Schutzart: IP 52 Gebrauchslage: senkrecht Einbautiefe: ohne/mit Abdeckungen 53/66 mM Ausschnittsmaße: 68 x 68 mm Skalenlänge: 63 mm Arbeitsspannung: max. 600 V Prüfspannung: 5,8 kV Gewicht: 200 g. 10/20 A
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
72 mm
Breite des Ausschnitts:
68 mm
Einbautiefe:
66 mm
Höhe:
72 mm
Höhe des Ausschnitts:
68 mm
max. Strom:
20 A
Min. Strom:
10 A
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.20917 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,42*
€ 35,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,50*
€ 35,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.