Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 15 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 15 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse
Anzeigeinstrument, 15 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse
Anzeigeinstrument, 15 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse
Artikel-Nr.:
     4502-15K306
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     SQ48DE 15A
EAN/GTIN:
     4099891453350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Ammeter
Amperemeter
Anzeigeinstrumente Typ AMS SQ 48 DE. Dreheisenmesswerk mit magnetischer Abschirmung, Klasse 1,5, für Wechselstrom und -spannung. Quadratisches Schalttafel-Einbaugehäuse nach DIN 43700; Schmalrahmen: 48 x 48 mm, schwarz, Gehäuse: Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala, Schnappbefestigung. Schalttafelausschnitt: 45,2 x 45,2 mm. Typ: 15 A
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
48 mm
Breite des Ausschnitts:
45.2 mm
Höhe:
48 mm
Höhe des Ausschnitts:
45.2 mm
max. Strom:
15 A
Montage:
Snap-in
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.098 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.