Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 40 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 40 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse
Anzeigeinstrument, 40 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse
Anzeigeinstrument, 40 A, Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechse
Artikel-Nr.:
     4502-15K362
Hersteller:
     AMS
Herst.-Nr.:
     SQ72DE 40A
EAN/GTIN:
     4099891453442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Ammeter
Amperemeter
Anzeigeinstrumente Typ AMS SQ 72 DE. Dreheisenmesswerk mit magnetischer Abschirmung, Klasse 1,5, Wechselstrom und -spannung, quadratisches Schalttafel-Einbaugehäuse nach DIN 43700; Schmalrahmen: 72 x 72 mm, schwarz, Gehäuse: Polycarbonat (selbstverlöschend), standardmäßige Wechselskala, Schnappbefestigung. Schalttafelausschnitt: 68 x 68 mm. Typ: 40 A
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
max. Strom:
40 A
Montage:
Snap-in
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16354 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.