| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19K330 Herst.-Nr.: N 51396 EAN/GTIN: 4099891454067 |
| | |
|
| | |
| Anzeigeinstrumente Typ GMW RKN 57. Mit Dreheisenmesswerk, Klasse 2,5, für Gleich- und Wechselstrom und -spannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Skalenlänge: 30 mm, Frontrahmen: grau. Typ: 15 V Weitere Informationen: | | AC bzw. DC-Messung möglich: | AC und DC | max. Spannung: | 15 V | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Zeigerspannungsmesser, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfer, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Zeigerstrommesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| |